Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOAMGLAS 568949 Fitting Isolation Albue 2-3/8 tommer indre diameter | AF6HXD 19NG90

FOAMGLAS 568949 Fitting Isolation Albue 2-3/8 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HXD Modell: 568949Kryssref: 19NG90

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi6.9
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse2"
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID2.375 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 568939 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommer indre diameter | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"162NOK
FOAMGLAS 569410 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"896NOK
FOAMGLAS 568826 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 8 tommers indre diameter | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "251NOK
FOAMGLAS 568273 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "253NOK
FOAMGLAS 568939 Montering av isolasjonsalbue 1-5 / 8 tommer indre diameter | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "359NOK
FOAMGLAS 568941 Montering av isolasjonsalbue 2-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "425NOK
FOAMGLAS 568942 Montering av isolasjonsalbue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 568949 Fitting Isolation Albue 2-3/8 tommers indre diameter
656NOK / enhet