Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWSERVE 21-075-98 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AGY 1R308

FLOWSERVE 21-075-98 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3AGY Modell: 21-075-98Kryssref.: 1R308
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspumpe akseltetning
Kode for materiell innholdBCFJF
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Nominell arbeidslengde (in.)0.718
Erstatning for5P389
Tetningstype21
Seteboring1.375 "
Setetykkelse0.406 "
Akselstørrelse3/4 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8484200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTetningstypePris
FLOWSERVE 16-075-10 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AGM 1R245 16-075-10Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning400 F-25 grader F.16424NOK
FLOWSERVE 16-075-04 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AGP 1R299 16-075-04Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.16197NOK
FLOWSERVE 21-075-99 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AGZ 1R309 21-075-99Erstatningspumpe akseltetning400 F-25 grader F.21555NOK
FLOWSERVE 16-075-03 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AHC 1R313 16-075-03Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.16121NOK
FLOWSERVE 16-075-07 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer | AB3AHH 1R319 16-075-07Enhetlig roterende erstatningspumpe akseltetning225 F-40 grader F.16133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWSERVE 21-075-98 Tetningspumpeaksel 3/4 tommer
294NOK / enhet