Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LV10-1301 Vertikal oppdriftsbryter Universal polypropylen | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 Vertikal oppdriftsbryter Universal polypropylen

På lager
Vare: AA4MEW Modell: LV10-1301Kryssreferanse: 12U434
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
1 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal oppdriftsbryter
Nøyaktighet+/- 1mm i vann
Kabellengde10ft.
Kabeltype3-leder, PFA
Kontaktvurdering15 VA, 0.25A Maks.
KontakttypeSPDT Reed
Høyde1.05
Inngangsspenning120 VAC/VDC
Lengde5.4
Materialepolypropylen
Maks. Press25 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "PT
OrienteringUniversell
ProduksjonReed
Repeterbarhet+/- 1mm i vann
Temp. OmrådeF: -40 grader til 176 grader C: -40 grader til 80 grader
typenPunktnivåsensor
Bredde1.05

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sensorvurdering (generelt formål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LV10-1301 Vertikal oppdriftsbryter Universal polypropylen
1 603 NOK / enhet