Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonisk nivåbryter sidemontert polypropylen | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonisk nivåbryter sidemontert polypropylen

På lager
Vare: AA4MFY Modell: AU13-1120Kryssreferanse: 12U465
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
8 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralydnivåbryter
Nøyaktighet+/- 1mm i vann
Kontaktvurdering250 VAC @ 16 A
KontakttypeSPDT-relé
Høyde4.3
Inngangsspenning120 / 240 VAC
Lengde8.0
Materialepolypropylen
Maks. Press150 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "PT
OrienteringSide montert
ProduksjonRelay
Repeterbarhet+/- 0.5mm i vann
Temp. OmrådeF: -40 grader til 176 grader C: -40 grader til 80 grader
typenPunktnivåsensor med kontroller
Bredde2.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sensorvurdering (generelt formål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Ultrasonisk nivåbryter sidemontert polypropylen
8 151 NOK / enhet