Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper Galvanisert blonder med pinner | AC3HDL 2TJU8

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanisert blonde med pinner

På lager
Vare: AC3HDL Modell: 28000305Kryssreferanse: 2TJU8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
815NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnøring av transportbånd
For bruk på1/8 "-5/32" tykt belte
Lengde6"
MaterialeStål
typen# 1 Clipper Lace

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clipper snøring designet for å hjelpe deg med å installere et nytt transportbånd eller reparere et eksisterende belte på en motorbånd
    • Består av små trådkroker arrangert i et dobbelt forskjøvet mønster for å gi sterk holdekraft samtidig som integriteten til beltekroppen opprettholdes
    • Har en glatt overflate som forhindrer interferens med utstyret som brukes til å rengjøre beltet
    • Kan enkelt installeres ved hjelp av verktøy som tangbånd, skruestikker og ballebeltebånd, for en presis og jevn skjøt
    • Tilbys i en pakke med 24 enheter
    • Clipper snøring for en maksimal beltetykkelse på 3/16 tommer også tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialetypenPris
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 Galvanisert Med Pin 4/bx | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "StålRS125 Galvanisert2 875 NOK
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligator galvanisert stål blonder | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Stål# 7 Alligator Blonder1 076 NOK
FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvanisert stål blonder - pakke med 12 | AC3HDN 2TJV1 2800031012 "Galvanisert stål# 2 Clipper Lace850NOK
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligator Clipper Galvanisert stål blonder | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvanisert stål# 20 Alligator Blonder1 259 NOK
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc Galvanisert Med Pin 4/boks | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "StålRS62J36NC7 491 NOK
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper rustfri med pinner - pakke med 12 | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Rustfritt stål#1 Clipper SS1 206 NOK
FLEXCO INC 28001465 Rs125 Snøring L 24 tommer - pakke med 4 | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "StålRS125 Galvanisert4 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanisert blonde med pinner
815NOK / enhet