FINNERAN D0161-32 Flaske, 32 oz Labware Kapasitet, Type I Borosilikatglass, Polyetylen, 12 Pack | CP6ACT 49AR75

FINNERAN D0161-32 flaske, 32 oz Labware kapasitet, type I borosilikatglass, polyetylen, 12 pakke

På lager
Vare: CP6ACT Modell: D0161-32Kryssreferanse: 49AR75

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FINNERAN D0161-16 Flaske, 16 oz Labware Kapasitet, Type I Borosilikatglass, Polyetylen, 12 Pack | CP6ACR 49AR74 D0161-16Flaske939NOK
FINNERAN D0084-32 Krukke, 32 oz Labware Kapasitet - Engelsk, Type I Borosilikatglass, Inkluderer lukking, 12 PK | CP6ACU 49AR71 D0084-32Krukke1 003 NOK
FINNERAN D0084-4 Krukke, 4 oz Labware Kapasitet - Engelsk, Type I Borosilikatglass, Inkluderer lukking, 24 PK | CP6ACV 49AR72 D0084-4Krukke970NOK
FINNERAN D0096-8 Krukke, 8 oz Labware Kapasitet - Engelsk, Type I Borosilikatglass, Inkluderer lukking, 12 PK | CP6ACW 49AR73 D0096-8Krukke619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINNERAN D0161-32 flaske, 32 oz Labware kapasitet, type I borosilikatglass, polyetylen, 12 pakke
1 258 NOK / enhet