Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8442-035 Psa slipeskive 6 tommer 120 G - pakke med 50 | AD4QYR 42X682

FINISH 1ST 8442-035 Psa slipeskive 6 tommer 120 G - pakke med 50

På lager
Vare: AD4QYR Modell: 8442-035Kryssreferanse: 42X682
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid, stearatert
Slipende typeÅpne strøk
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektD
FARGEGull
Skive Dia.6"
KlasseVeldig fin
Grit120
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.03
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6805200000
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellRyggvektKlasseGritPris
FINISH 1ST 8440-035 Psa slipeskive 6 tommer 40 G - pakke med 25 | AD4QYP 42X680 8440-035DEkstra Grov40311NOK
FINISH 1ST 8441-035 Psa slipeskive 6 tommer 80 G - pakke med 50 | AD4QYQ 42X681 8441-035DMedium80411NOK
FINISH 1ST 8443-035 Psa slipeskive 6 tommer 150 G - pakke med 50 | AD4QYT 42X683 8443-035CVeldig fin150358NOK
FINISH 1ST 8445-035 Psa slipeskive 6 tommer 220 G - pakke med 50 | AD4QYV 42X685 8445-035CEkstra fin220345NOK
FINISH 1ST 8446-035 Psa slipeskive 6 tommer 320 G - pakke med 50 | AD4QYW 42X686 8446-035CEkstra fin320357NOK
FINISH 1ST 8447-035 Psa slipeskive 6 tommer 400 G - pakke med 50 | AD4QYX 42X687 8447-035CSuper fint400357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8442-035 Psa slipeskive 6 tommer 120 G - pakke med 50
359NOK / enhet