Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8435-035 Mini slipeskive 3 tommer 50 korn - pakke med 25 | AD4QYL 42X677

FINISH 1ST 8435-035 minislipeskive 3 tommer 50 korn - pakke med 25

På lager
Vare: AD4QYL Modell: 8435-035Kryssreferanse: 42X677

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini slipeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeÅpne strøk
FestesystemTR
VedleggstypeRask forandring
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEGrønn
Skive Dia.3"
KlasseGrov
Grit50
Maks. RPM25000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode6805200000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.KlasseGritPris
FINISH 1ST 8430-035 Mini slipeskive 2 tommer 24 korn - pakke med 25 | AD4QYC 42X669 8430-0352"Ekstra Grov24570NOK
FINISH 1ST 8431-035 Mini slipeskive 2 tommer 36 korn - pakke med 25 | AD4QYD 42X670 8431-0352"Ekstra Grov36546NOK
FINISH 1ST 8432-035 Mini slipeskive 2 tommer 50 grus - pakke med 25 | AD4QYE 42X671 8432-0352"Grov50517NOK
FINISH 1ST 8433-035 Mini slipeskive 3 tommer 24 korn - pakke med 25 | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Ekstra Grov24726NOK
FINISH 1ST 8434-035 Mini slipeskive 3 tommer 36 korn - pakke med 25 | AD4QYK 42X676 8434-0353"Ekstra Grov36678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8435-035 minislipeskive 3 tommer 50 korn - pakke med 25
655NOK / enhet