Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8295-035 Slipeskiveholder 3 Tommer | AD4QYH 42X674

FINISH 1ST 8295-035 Slipeskiveholder 3 tommer

På lager
Vare: AD4QYH Modell: 8295-035Kryssreferanse: 42X674
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskiveholder
TetthetMedium
Diameter3"
Maks. RPM25000
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeHoldermutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8295-035 Slipeskiveholder 3 tommer
203NOK / enhet