Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tommers diameter | AD4QXR 42X659

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tommers diameter

På lager
Vare: AD4QXR Modell: 11122-035Kryssreferanse: 42X659
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA Disc Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5/16 "-24 UNF
BakmonteringstypeGjenget aksel
Body MaterialSkum
TetthetMedium
Diameter6"
AnsiktsmonteringstypeLim / PSA
Maks. Hastighet12,000 rpm
Tykkelse1 / 2 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tommers diameter
393NOK / enhet