Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIMCO 5117168 Maskinskrue 24 tommer x 1 tommer | AC9XUT 3LEW7

FIMCO 5117168 Maskinskrue 24 tommer x 1 tommer

På lager
Vare: AC9XUT Modell: 5117168Kryssreferanse: 3LEW7
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Størrelse24 "x 1"
typen10 Slitebane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
FIMCO 5117167 Maskinskrue 24 tommer x 5/8 tommer | AC9REH 3JEG9 511716724 "x 5/8"4NOK
FIMCO 5117293 Maskinskrue 24 tommer x 3/8 tommer | AC9REJ 3JEH2 511729324 x 3/8 "4NOK
FIMCO 5117176 Maskinskrue 24 tommer x 3/4 tommer | AC9RGH 3JEU3 511717624 "x 3/4"4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIMCO 5117168 Maskinskrue 24 tommer x 1 tommer
4NOK / enhet