Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01010.450.0100 Sekskantskrue, M45 x 4.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8BRR 38CG73

FABORY M01010.450.0100 Sekskantskrue, M45 x 4.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BRR Modell: M01010.450.0100Kryssref: 38CG73 / 156R57
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
1 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM45x4.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde100
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde28 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde70 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde100 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9642
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01010.450.0100 Sekskantskrue, M45 x 4.50 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
1 643 NOK / enhet