Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE FRTCB ventilhette med base 2 tommer Npt innløp 4 tommer lengde | AF8BJJ 24UY35

FILLRITE FRTCB ventilhette med base 2 tommer Npt innløp 4 tommers lengde

På lager
Vare: AF8BJJ Modell: FRTCBKryssreferanse: 24UY35

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

896NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilasjonshett med sokkel
Diameter6"
Inlet2 "PT
Lengde4"
MaterialeAluminium og stål
Maks. Press50 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413919080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FRTCB ventilhette med base 2 tommer Npt innløp 4 tommers lengde
896NOK / enhet