Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 700F3123 Epdm-slange 1 tomme x 12 fot | AH2BQX 24KJ30

FILLRITE 700F3123 Epdm slange 1 tomme x 12 fot

På lager
Vare: AH2BQX Modell: 700F3123Kryssref: 24KJ30

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpdm slange, 1 tommer x 12 fot
Passer til merkevareFyll-Rite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 700F3123 Epdm slange 1 tomme x 12 fot
1 399 NOK / enhet