Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERRAZ SHAWMUT GAB2 keramisk sikring, 2 A, 250 Vac, 100A ved 250 Vac, 1-1/4 tommer LX 1/4 tommers diameter sikringsstørrelse, 5 PK | CT3AGL 5LAP6

MERSEN FERRAZ GAB2 keramisk sikring, 2 A, 250 Vac, 100 A ved 250 Vac, 1-1/4 tomme LX 1/4 tomme sikringsstørrelse, 5 PK

På lager
Vare: CT3AGL Modell: GAB2Kryssreferanse: 5LAP6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
141NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
FERRAZ SHAWMUT GAB1/4 Keramisk sikring, 0.25 A, 250 Vac, 10 Ka Ved 125 Vac, 5 PK | CT3AGE 5LAP2 GAB1/45136NOK
FERRAZ SHAWMUT GSA1/4 keramisk sikring, 0.25 A, 250 Vac, 10 Ka ved 125 Vac, tidsforsinkelse, 5 PK | CT3AGF 5LAZ7 GSA1/45271NOK
FERRAZ SHAWMUT GSA1/2 keramisk sikring, 0.5 A, 250 Vac, 1-1/4 tommer LX 1/4 tommer diameter sikring, 5 PK | CT3AGG 5LAZ6 GSA1/25340NOK
FERRAZ SHAWMUT GSA1-1/4 Keramisk sikring, 1 1/4 A, 250 Vac, 100A Ved 250 Vac, 5 PK | CT3AGH 5LCA0 GSA1-1/45284NOK
FERRAZ SHAWMUT GAB1 Keramisk sikring, 1 A, 250 Vac, 10 Ka Ved 125 Vac, 1-1/4 tommer LX 1/4 tommers dia sikringsstørrelse, 5 PK | CT3AGJ 5LAP0 GAB1516NOK
FERRAZ SHAWMUT GSA1-1/2 Keramisk sikring, 1.5 A, 250 Vac, 100 A ved 250 Vac, 5 PK | CT3AGK 5LAZ9 GSA1-1/25235NOK
FERRAZ SHAWMUT GSA2-1/2 Keramisk sikring, 2.5 A, 250 Vac, 100 A ved 250 Vac, 5 PK | CT3AGM 5LCA5 GSA2-1/25204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GAB2 keramisk sikring, 2 A, 250 Vac, 100 A ved 250 Vac, 1-1/4 tomme LX 1/4 tomme sikringsstørrelse, 5 PK
141NOK /pakke