FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Intersection Clearing System | AA4QHC 12Z063

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Intersection Clearing System

På lager
Vare: AA4QHC Modell: RUMBLER-3Kryssreferanse: 12Z063

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirene Clearing System
For bruk påutryknings~~POS=TRUNC kjøretøy~~POS=HEADCOMP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8512300040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal Rumbler-3 kryssrydningssystem brukes i utrykningskjøretøyer for å varsle sivile om trafikkklarering ved å produsere gjennomtrengende/vibrerende lavfrekvente lydbølger. Dette sirenesystemet inkluderer en forsterker med timer og to subwoofere.

Egenskaper:

  • Federal Signal Rumbler-3 kryssrydningssystem kan betjenes ved temperaturer fra -30 til 60 grader C.
  • Den er effektiv i tette bymiljøer med tung kjøretøytrafikk.
  • Denne Federal Signal Rumbler har en åtte sekunders sikkerhetstimer som gir automatisk toneavslåing.
  • Den kan aktiveres av ratthornringen i ethvert utrykningskjøretøy.
  • Dette Rumbler-sirenesystemet har en utgangseffekt på 80 watt og fungerer ved lydfrekvenser fra 182 til 400 Hz.
  • Den er kompatibel med 100 / 200 watt nødsireneforsterker.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hva er den nominelle utgangsspenningen til Federal Signal Rumbler-3-kryssryddesystemet?

A. 64VDC (topp til topp).

Spørsmål. Hva er driftsfrekvensområdet til dette kryssrydningssystemet?

A. Den har et frekvensområde på 182 til 400 Hz.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Intersection Clearing System
21 063 NOK / enhet