Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB anhengsfeste 8-51/64 tommers bredde x 3-11/64 tommers høyde | AH9LZC 40JZ76

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Pendelmontering 8-51 / 64 tommer bredde x 3-11 / 64 tommer høyde

På lager
Vare: AH9LZC Modell: PMXC-SBKryssreferanse: 40JZ76

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrakett for anheng
FARGESvart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal PMXC-SB anhengsfeste er ideell for montering av merkets varsellys. Dette svartfargede festet henger fra taket, og leder lyset rett ned fra kilden.

Kompatibelt tilbehør:

  • Federal Signal 27XL eksplosjonssikre lysdioder: Disse gule/røde lysdiodene monteres på denne braketten for å skape stabile eller blinkende signaler.
  • Pendeloppheng: Den består av en kabel og plugg for å feste festet til taket.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg dette Federal Signal PMXC-SB anhengsfestet?

A.

  • Sørg for at trådene er rene og fri for rusk.
  • Bruk settskruen til å feste anhengsfestet til 3/4-tommers røret.
  • Fjern terminalblokken fra takfestet ved å fjerne de to skruene som fester den til festet.

Sp. Hvordan sikre sikkerheten mens du bruker dette festet?

A.

  • Etter installasjonen, sørg for at alle skruene er skikkelig strammet og test systemet for riktig funksjon.
  • Kontroller lysinstallasjonen for integritet og riktig drift med jevne mellomrom.

Sp. Hvordan koble AC/DC-signalet til denne enheten?

A.

  • Koble den positive strømkildeledningen med klemmeblokkskruen merket 'L+'.
  • Koble den negative strømkildeledningen til klemmeblokkskruen merket 'N-'.
  • Plasser rekkeklemmen i fiksturfestet og fest det med monteringsskruene.
  • Plugg ubrukte rørinnganger med de medfølgende nærpluggene.
  • Tre festet med klokken inn i festet og stram det for hånd.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Pendelmontering 8-51 / 64 tommer bredde x 3-11 / 64 tommer høyde
3 838 NOK / enhet