Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL AD-27AC Intercom Master | AB9YZH 2GUC2

FEDERAL SIGNAL AD-27AC Intercom Master

På lager
Vare: AB9YZH Modell: AD-27ACKryssreferanse: 2GUC2
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
15 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntercom
typenMaster, veggfeste, grå, signalutgang 100db, driftsområde -31 til 150 grader F, 25 W
Spenning120 VAC, 0.24A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Master Depth (In.) (5.25)
    • Hovedhøyde (in.) (9.9)
    • Hovedbredde (in.) (6.7)
    • Undermerke: ATKINSON DYNAMICS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
FEDERAL SIGNAL AD-27AD Intercom Slave | AB9YZJ 2GUC3 AD-27 ADSlave, veggfeste, grå, signalutgang 100 db, driftsområde -31 til 150 grader F, 25 W17 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL AD-27AC Intercom Master
15 002 NOK / enhet