Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55010.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8UNE 41UH78

FABORY U55010.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 316 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8UNE Modell: U55010.031.0350Kryssreferanse: 41UH78
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
579NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55010.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 316 Grade, 25PK
579NOK /pakke