Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.062.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tomme lengde, 18-8 klasse, 5/8 tommer pin dia. | CG8ULP 41MF72

FABORY U51798.062.0150 Gaffelnål, 1-1/2 tomme lengde, 18-8 klasse, 5/8 tomme pinne dia.

På lager
Vare: CG8ULP Modell: U51798.062.0150Kryssreferanse: 41MF72
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde1 1 / 2
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0783
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.062.0150 Gaffelnål, 1-1/2 tomme lengde, 18-8 klasse, 5/8 tomme pinne dia.
122NOK / enhet