Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51010.075.0225 Tap Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK | CG8RYH 41UH23

FABORY U51010.075.0225 Tap Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8RYH Modell: U51010.075.0225Kryssreferanse: 41UH23
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2 1 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB80 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet85 til 140 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51010.075.0225 Tap Bolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK
242NOK /pakke