Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51000.037.0275 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, rustfritt stål, 25Pk | CD2WNK 40TW51

FABORY U51000.037.0275 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, rustfritt stål, 25pk

På lager
Vare: CD2WNK Modell: U51000.037.0275Kryssref: 40TW51 / 42JZ12
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde2.75 "
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95 til C32
SkruetypeSekskantskrue
StilDelvis gjenget
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51000.037.0275 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, rustfritt stål, 25pk
302NOK /pakke