Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.031.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 5/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RHQ 41MC79

FABORY U39797.031.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 5/16 tommes pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RHQ Modell: U39797.031.0250Kryssref.: 41MC79 / 178L41

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.031.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 5/16 tommes pinnedia., 25PK
244NOK /pakke