FABORY U39351.006.0200 Splint, 1/16 Inch Pin Dia. | CG8RAG 41JX08

FABORY U39351.006.0200 Splint, 1/16 tomme Pin Dia.

Vare: CG8RAG Modell: U39351.006.0200Kryssreferanse: 41JX08
73NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Grunnleggende materialeLavkullstål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2
FinishSink belagt
Lengde2 "
Pin Dia.1 / 16 "
Pin stilHammerlock
System for målinginch

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseLengdePin Dia.PinnetypePris
FABORY L39350.063.0063 Splint, 6.3 mm Pin Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063StålSink belagt63Sink belagt-63mm6.3 mm-2 825 NOK
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Splint, 8.0 mm Pin Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112StålSink belagt112Sink belagt-112mm8.0 mm-3 608 NOK
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001StålSink belagt85Sink belagtFjærstål85mm--4 352 NOK
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001StålSink belagt105Sink belagtFjærstål105mm--4 314 NOK
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Splint, fjærstålkvalitet | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001StålSink belagt92Sink belagtFjærstål92mm--4 085 NOK
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Splint, fjærstål, 8 mm stift Dia. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001StålSink belagt130Sink belagtFjærstål130mm8 mm-5 498 NOK
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Splint, 1.6 mm Pin Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016StålSink belagt16Sink belagt-16mm1.6 mm-57NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39351.006.0200 Splint, 1/16 tomme Pin Dia.
73NOK / enhet