Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.031.0050 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 0.3125 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PCW 41UW69

FABORY U39070.031.0050 Dyvelpinne, 5/16 tomme nominell diameter, 0.3125 tommers pinnediameter, 50PK

På lager
Vare: CG8PCW Modell: U39070.031.0050Kryssreferanse: 41UW69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
890NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Nominell diameter5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Rockwell HardnessC23
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.031.0050 Dyvelpinne, 5/16 tomme nominell diameter, 0.3125 tommers pinnediameter, 50PK
890NOK /pakke