Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.009.0050 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PBH 41UW34

FABORY U39070.009.0050 Dyvelpinne, 3/32 tomme nominell diameter, 0.0937 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PBH Modell: U39070.009.0050Kryssreferanse: 41UW34
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
918NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/2
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Nominell diameter3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Rockwell HardnessC32
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.009.0050 Dyvelpinne, 3/32 tomme nominell diameter, 0.0937 tommers pinnediameter, 100PK
918NOK /pakke