Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Size, 7/16-20 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAK 41LM94

FABORY U39002.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Size, 7/16-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8PAK Modell: U39002.492.0350Kryssreferanse: 41LM94
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.491 til 0.493 "
Lengde3 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#8 x 3 1/2
Liten endedia.0.417 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse7 / 16-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Size, 7/16-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
187NOK / enhet