Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.706.0200 Taper Pin, #10 X 2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8NYQ 41LL88

FABORY U39000.706.0200 Taper Pin, #10 X 2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8NYQ Modell: U39000.706.0200Kryssreferanse: 41LL88

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.705 til 0.707 "
Lengde2 "
Pinnetypestandard
Størrelse# 10 x 2
Liten endedia.#10
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.706.0200 Taper Pin, #10 X 2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade
101NOK / enhet