Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NWQ 41LL41

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NWQ Modell: U39000.341.0450Kryssreferanse: 41LL41
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
372NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde4 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#6 x 4 1/2
Liten endedia.#6
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Størrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
372NOK /pakke