Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U36200.062.0001 Holdering, karbonstål, 0.042 tommer tykkelse, External-E Type, 50PK | CG8NNL 41MH99

FABORY U36200.062.0001 Holdering, karbonstål, 0.042 tommer tykkelse, ekstern-E-type, 50PK

På lager
Vare: CG8NNL Modell: U36200.062.0001Kryssref: 41MH99 / 175K36

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Tykkelse0.042 "
typenEkstern-E

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGratis IDGratis ODHøydeSakMaterialeTykkelsetypenPris
FABORY B36000.625.0001 Holdering, karbonstål, 0.156 tommer tykkelse, ekstern type | CG7EVE 175L47 B36000.625.00015.866 "--LåseringKarbonstål0.156 "Ekstern38 754 NOK
RFQ
FABORY U36000.215.0001 Holdering, karbonstål, 0.078 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NFW 41MJ75 U36000.215.00011.993 "--LåseringKarbonstål0.078 "Ekstern126NOK
RFQ
FABORY U36000.268.0001 Holdering, karbonstål, 0.078 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NGD 41MJ82 U36000.268.00012.485 "--LåseringKarbonstål0.078 "Ekstern341NOK
RFQ
FABORY U36000.306.0001 Holdering, karbonstål, 0.093 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NGJ 41MJ87 U36000.306.00012.832 "--LåseringKarbonstål0.093 "Ekstern109NOK
RFQ
FABORY U36000.315.0001 Holdering, karbonstål, 0.093 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NGL 41MJ89 U36000.315.00012.92 "--LåseringKarbonstål0.093 "Ekstern54NOK
RFQ
FABORY U36000.343.0001 Holdering, karbonstål, 0.093 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NGP 41MJ92 U36000.343.00013.179 "--LåseringKarbonstål0.093 "Ekstern123NOK
RFQ
FABORY U36000.393.0001 Holdering, karbonstål, 0.109 tommer tykkelse, ekstern type | CG8NGW 41MJ98 U36000.393.00013.642 "--LåseringKarbonstål0.109 "Ekstern204NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U36200.062.0001 Holdering, karbonstål, 0.042 tommer tykkelse, ekstern-E-type, 50PK
64NOK /pakke