Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11140.037.0001 Firkantmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, lavkarbonkvalitet, 100PK | CG8LTJ 41JV20

FABORY U11140.037.0001 Firkantmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, lavkarbonkvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8LTJ Modell: U11140.037.0001Kryssreferanse: 41JV20

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseLavkarbon
Høyde21 / 64 "
Mutter typeKvadratmutter - Vanlig
StilKvadratmutter - Vanlig
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11140.037.0001 Firkantmutter, 3/8-16 gjengestørrelse, lavkarbonkvalitet, 100PK
218NOK /pakke