Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11121.062.0001 Square Nut, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LRN 41JV65

FABORY U11121.062.0001 Firkantmutter, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8LRN Modell: U11121.062.0001Kryssreferanse: 41JV65
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
736NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvadratmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA
Høyde5 / 8 "
Mutter typeFirkantmutter - Tung
StilFirkantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11121.062.0001 Firkantmutter, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK
736NOK /pakke