Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07567.025.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGJ 41MG85

FABORY U07567.025.0150 Hylseskrue med flatt hode, 1-1/2 tomme lengde, 1/4-28 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8LGJ Modell: U07567.025.0150Kryssreferanse: 41MG85

Få tak i det Mai 20, mandag
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
779NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke144 ksi
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessHRC39 til HRC44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07567.025.0150 Hylseskrue med flatt hode, 1-1/2 tomme lengde, 1/4-28 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK
779NOK /pakke