Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07567.019.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK | CG8LFU 41MG71

FABORY U07567.019.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK

På lager
Vare: CG8LFU Modell: U07567.019.0037Kryssreferanse: 41MG71
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
190NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
Min. Strekkstyrke1220 Mpa
Min. Gjengelengde3 / 8 i
Rockwell HardnessHRC38 til HRC44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07567.019.0037 Hylseskrue med flatt hode, 3/8 tommers lengde, #10-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100 PK
190NOK /pakke