Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07151.037.0075 Hylseskrue, 3/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50PK | CG8LFR 22TZ08

FABORY U07151.037.0075 Hylseskrue, 3/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8LFR Modell: U07151.037.0075Kryssref: 22TZ08 / 42JG28
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
491NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07151.037.0075 Hylseskrue, 3/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 50 PK
491NOK /pakke