Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07151.025.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LFP 22TY99

FABORY U07151.025.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8LFP Modell: U07151.025.0150Kryssref: 22TY99 / 42JG20

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

800NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07151.025.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 100PK
800NOK /pakke