Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07111.031.0100 Skulderskrue, Legert stål, 1/4-20 Gjengestørrelse, Standard Type, 10PK | CG8LFK 42NN64

FABORY U07111.031.0100 Skulderskrue, legert stål, 1/4-20 gjengestørrelse, standard type, 10PK

På lager
Vare: CG8LFK Modell: U07111.031.0100Kryssref.: 42NN64 / 163W03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde7 / 32 i
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1719
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07111.031.0100 Skulderskrue, legert stål, 1/4-20 gjengestørrelse, standard type, 10PK
86NOK /pakke