Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U07041.062.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/8-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG8LEP 41UA72

FABORY U07041.062.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 5/8-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 10PK

På lager
Vare: CG8LEP Modell: U07041.062.0150Kryssref: 41UA72 / 164U33
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.9375 "
Hodehøyde0.625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U07041.062.0150 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 5/8-18 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 10PK
407NOK /pakke