Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.025.0275 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG8KUG 41UF69

FABORY U04114.025.0275 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK

På lager
Vare: CG8KUG Modell: U04114.025.0275Kryssreferanse: 41UF69

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
527NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde2 3 / 4
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde2 3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.025.0275 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 8 Grade, 50PK
527NOK /pakke