Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04110.043.0175 Tap Bolt, 7/16-14 tommer gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, stål, 25PK | CG8KRB 41UF27

FABORY U04110.043.0175 Tappbolt, 7/16-14 tommer gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG8KRB Modell: U04110.043.0175Kryssreferanse: 41UF27
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
1 669 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde19 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.625 "
Lengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9994
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04110.043.0175 Tappbolt, 7/16-14 tommer gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, stål, 25PK
1 669 NOK /pakke