FABORY U01258.050.0250 Flensbolt, 1-1/16 tomme flensdia., 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 5 klasse | CG8KMJ 41MY20

FABORY U01258.050.0250 Flensbolt, 1-1/16 tomme flensdia., 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 5 klasse

Vare: CG8KMJ Modell: U01258.050.0250Kryssref: 41MY20
527NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCSekskantflens
Hodetype - BolterSekskantflens
leder Bredde3 / 4 i
Lengde2 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
standardASME B18.2.1
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishLengdeBevisbelastningRockwell HardnessSystem for målingTemp. OmrådePris
FABORY B01258.025.0050 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Sink belagt1 / 2 "--inch-5 150 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 5 klasse | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Sink belagt5 / 8 "--inch-4 586 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Sink belagt3 / 4 "--inch-2 042 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Sink belagt1 "--inch-4 597 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Sink belagt1 1 / 4 "--inch-4 329 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Sink belagt1 1 / 2 "--inch-5 511 NOK
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Flensbolt, 9/16 tommer flensdia., 1/4-20 Gjengestørrelse, Grade 5 Grade | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Sink belagt1 3 / 4 "--inch-5 158 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01258.050.0250 Flensbolt, 1-1/16 tomme flensdia., 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 5 klasse
527NOK / enhet