Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk | CD3XFX 41UE46

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk

På lager
Vare: CD3XFX Modell: U01210.062.0350Kryssreferanse: 41UE46

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde3.5 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
StilFullt gjenget
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7488

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01210.062.0350 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/8-11 Inch, Steel, Zinc Plated Finish, 5Pk
279NOK /pakke