Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307A Grade, 5PK | CG8KDH 41UD37

FABORY U01209.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307A klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8KDH Modell: U01209.062.0225Kryss Ref: 41UD37 / 167H53

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2 1 / 4
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde2 1 / 4 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307A klasse, 5PK
95NOK /pakke