Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.050.0300 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK | CG8KCW 41UD26

FABORY U01209.050.0300 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KCW Modell: U01209.050.0300Kryss Ref: 41UD26 / 167H42
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde3 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.896
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.050.0300 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307A klasse, 10PK
144NOK /pakke