Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01209.031.0125 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, A307A Grade, 100PK | CG8KAY 41UC81

FABORY U01209.031.0125 Tap Bolt, 5/16-18 gjengestørrelse, A307A klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8KAY Modell: U01209.031.0125Kryssreferanse: 41UC81
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 1 / 4
FinishSink belagt
KlasseA307A
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde1 1 / 4 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HardnessB69 til B100
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5179
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01209.031.0125 Tap Bolt, 5/16-18 gjengestørrelse, A307A klasse, 100PK
231NOK /pakke