Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01070.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK | CG8KAG 41UC67

FABORY U01070.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8KAG Modell: U01070.075.0400Kryssref.: 41UC67 / 167G83
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
504NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01070.075.0400 Tap Bolt, 3/4-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 5PK
504NOK /pakke