Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.080.0040 Machine Screw, 40mm Length, A2 Stainless Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8HDE 54FR88

FABORY M51300.080.0040 Maskinskrue, 40 mm lengde, A2 rustfritt stål, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 25 PK

På lager
Vare: CG8HDE Modell: M51300.080.0040Kryssreferanse: 54FR88
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
KjøretypePhillips
Driverstørrelse8.90mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5 mm
Hodehøyde4.0 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde40mm
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3622
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.080.0040 Maskinskrue, 40 mm lengde, A2 rustfritt stål, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 25 PK
248NOK /pakke