Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.030.0030 Machine Screw, 30mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HBU 54FR64

FABORY M51300.030.0030 Maskinskrue, 30 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HBU Modell: M51300.030.0030Kryssreferanse: 54FR64

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3.20mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6 mm
Hodehøyde1.65 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1426
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.030.0030 Maskinskrue, 30 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK
119NOK /pakke