Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.025.0008 Maskinskrue, 8mm Lengde, A2 rustfritt stål, M2.5-0.45mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8HBF 54FR52

FABORY M51300.025.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HBF Modell: M51300.025.0008Kryssreferanse: 54FR52

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2.5x0.45
KjøretypePhillips
Driverstørrelse2.90mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.4.7 mm
Hodehøyde1.5 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde8"
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.025.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK
58NOK /pakke