Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.120.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GYY 53GJ57

FABORY M51030.120.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK

På lager
Vare: CG8GYY Modell: M51030.120.0040Kryssref: 53GJ57

Få tak i det Mai 20, mandag
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse8 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.21.0 mm
Hodehøyde6.6 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.120.0040 Hylseskrue, 40 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK
309NOK /pakke